Reduziernippel, 6-kant Außengew. G 1 Innengew. G 3/4

Artikelnummer: Z00329130
EAN: 4047322069311
Herstellernummer: 266.09-ES
Reduziernippel, 6-kant Außengew. G 1 Innengew. G 3/4
Inkl. Steuern: 5,07 € VE 1 Stück Netto 4,26 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Reduziernippel, 6-kant Außen- gewinde G 1 Innen- gewinde G 3/4 / Reduziernippel / - Edelstahl 1.4408 - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Außen-gewinde G 1 / Innengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 / Innen-gewinde G 3/4 / L1 29,0 / Arbeitsdruck max. 20 bar / max. 10 bar bei den lösbaren Doppelnippeln Serie 271 / 272 / SW 38 / L2 20,0 / Außengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
L2 20,0
SW 38
Arbeitsdruck max. 20bar/max. 10bar bei lösb. Doppelnippeln Serie 271/272
L1 29,0
Innengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen