Reduziernippel, Außengew. kon., Innengew. zyl. Gew. außen R 1 Gew. innen G 3/4

Artikelnummer: Z00328711
EAN: 4047322273152
Herstellernummer: 235.10/N
Reduziernippel, Außengew. kon., Innengew. zyl. Gew. außen R 1 Gew. innen G 3/4
Inkl. Steuern: 4,96 € VE 1 Stück Netto 4,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Reduziernippel, Außengewinde konisch, Innengewinde zylindrisch Gewinde außen R 1 Gewinde innen G 3/4 / Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde außen R 1 / L1 25,0 / Gewinde innen G 3/4 / Betriebstemperatur max. 150 °C / max. 80 °C (mit NBR-O-Ring) / max. Druck 60 bar / SW 34 / L2 18,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innengewinde G 3/4
Außengewinde (”) R 1
Druck max. 60 bar
Betriebstemperatur max. 150 °C/max. 80 °C (mit NBR-O-Ring)
SW 34
L2 18,0
L1 25,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen