Reduziernippel, kurze Ausf. Außengew. G 1 1/2 Innengew. G 1 1/4

Artikelnummer: Z00328826
EAN: 4047322063586
Herstellernummer: 251.12
Riegler
Reduziernippel, kurze Ausf. Außengew. G 1 1/2 Innengew. G 1 1/4
Inkl. Steuern: 20,11 € VE 1 Stück Netto 16,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Reduziernippel, kurze Ausführung Außen- gewinde G 1 1/2 Innen- gewinde G 1 1/4 / Reduzierung G 1 1/2 a. auf G 1 1/4 i. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Innen-gewinde G 1 1/4 / L1 21,0 / Außen-gewinde G 1 1/2 / SW 50 / L2 15,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innengewinde G 1 1/4
Außengewinde (”) G 1 1/2
SW 50
L2 15,0
L1 21,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen