Reduziernippel, kurze Ausf. Außengew. G 1/2 Innengew. G 3/8

Artikelnummer: Z00329005
EAN: 4047322063371
Herstellernummer: 251.03-ES
Riegler
Reduziernippel, kurze Ausf. Außengew. G 1/2 Innengew. G 3/8
Inkl. Steuern: 6,33 € VE 1 Stück Netto 5,32 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Reduziernippel, kurze Ausführung Außen- gewinde G 1/2 Innen- gewinde G 3/8 / Reduziernippel / - aus Edelstahl 1.4571 - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Innen-gewinde G 3/8 / L1 15,5 / Außen-gewinde G 1/2 / SW 22 / L2 11,5

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innengewinde G 3/8
Außengewinde (”) G 1/2
SW 22
L2 11,5
L1 15,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen