Reduziernippel, kurze Ausf. Außengew. G 1/4 Innengew. M5

Artikelnummer: Z00329002
EAN: 4047322063296
Herstellernummer: 251.00/S-ES
Reduziernippel, kurze Ausf. Außengew. G 1/4 Innengew. M5
Inkl. Steuern: 7,08 € VE 1 Stück Netto 5,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Reduziernippel, kurze Ausführung Außen- gewinde G 1/4 Innen- gewinde M5 / Reduziernippel / - aus Edelstahl 1.4571 - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Innen-gewinde M5 / L1 14,0 / Außen-gewinde G 1/4 / SW 17 / L2 10,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SW 17
Innengewinde M5
Außengewinde G 1/4
L1 14,0
L2 10,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen