Reduziernippel, kurze Ausf. Außengew. G 1/4 Innengew. G 1/8

Artikelnummer: Z00329003
EAN: 4047322063319
Herstellernummer: 251.01-ES
Reduziernippel, kurze Ausf. Außengew. G 1/4 Innengew. G 1/8
Inkl. Steuern: 9,28 € VE 1 Stück Netto 7,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Reduziernippel, kurze Ausführung Außen- gewinde G 1/4 Innen- gewinde G 1/8 / Reduziernippel / - aus Edelstahl 1.4571 - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Innen-gewinde G 1/8 / L1 13,0 / Außen-gewinde G 1/4 / SW 17 / L2 8,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innengewinde G 1/8
Außengewinde (”) G 1/4
SW 17
L2 8,0
L1 13,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen