Reduziernippel, kurze Ausf. Außengew. G 1/8 Innengew. M5

Artikelnummer: Z00328802
EAN: 4047322063258
Herstellernummer: 251.00
Riegler
Reduziernippel, kurze Ausf. Außengew. G 1/8 Innengew. M5
Inkl. Steuern: 1,21 € VE 1 Stück Netto 1,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Reduziernippel, kurze Ausführung Außen- gewinde G 1/8 Innen- gewinde M5 / Reduziernippel / - aus Messing - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Innen-gewinde M5 / L1 11,0 / Außen-gewinde G 1/8 / SW 14 / L2 7,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innengewinde M5
Außengewinde (”) G 1/8
SW 14
L2 7,0
L1 11,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen