Reduziernippel, kurze Ausf. Außengew. G 2 Innengew. G 1

Artikelnummer: Z00328827
EAN: 4047322063593
Herstellernummer: 251.12/1
Reduziernippel, kurze Ausf. Außengew. G 2 Innengew. G 1
Inkl. Steuern: 26,50 € VE 1 Stück Netto 22,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Reduziernippel, kurze Ausführung Außen- gewinde G 2 Innen- gewinde G 1 / Reduziernippel / - aus Messing - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Innen-gewinde G 1 / L1 28,0 / Außen-gewinde G 2 / SW 60 / L2 18,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L2 18,0
SW 62
Außengewinde G 2
L1 28,0
Innengewinde G 1

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen