Reduziernippel, kurze Ausf. Außengew. G 2 Innengew. G 1 1/4

Artikelnummer: Z00328828
EAN: 4047322063609
Herstellernummer: 251.12/2
Riegler
Reduziernippel, kurze Ausf. Außengew. G 2 Innengew. G 1 1/4
Inkl. Steuern: 27,24 € VE 1 Stück Netto 22,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Reduziernippel, kurze Ausführung Außen- gewinde G 2 Innen- gewinde G 1 1/4 / Reduziernippel / - aus Messing - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Innen-gewinde G 1 1/4 / L1 26,5 / Außen-gewinde G 2 / SW 62 / L2 18,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innengewinde G 1 1/4
Außengewinde (”) G 2
SW 62
L2 18,0
L1 26,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen