Reduziernippel, kurze Ausf. Außengew. G 3/4 Innengew. G 3/8

Artikelnummer: Z00328819
EAN: 4047322063524
Herstellernummer: 251.09
Reduziernippel, kurze Ausf. Außengew. G 3/4 Innengew. G 3/8
Inkl. Steuern: 2,55 € VE 1 Stück Netto 2,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Reduziernippel, kurze Ausführung Außen- gewinde G 3/4 Innen- gewinde G 3/8 / Reduziernippel / - aus Messing - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Innen-gewinde G 3/8 / L1 18,0 / Außen-gewinde G 3/4 / SW 32 / L2 12,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L1 18,0
Außengewinde G 3/4
Innengewinde G 3/8
SW 32
L2 12,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen