Reduziernippel, kurze Ausf. Außengew. G 3/4 Innengew. G 1/2

Artikelnummer: Z00329006
EAN: 4047322063401
Herstellernummer: 251.04-ES
Reduziernippel, kurze Ausf. Außengew. G 3/4 Innengew. G 1/2
Inkl. Steuern: 9,69 € VE 1 Stück Netto 8,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Reduziernippel, kurze Ausführung Außen- gewinde G 3/4 Innen- gewinde G 1/2 / Reduziernippel / - aus Edelstahl 1.4571 - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Innen-gewinde G 1/2 / L1 21,0 / Außen-gewinde G 3/4 / SW 32 / L2 14,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innengewinde G 1/2
Außengewinde (”) G 3/4
SW 32
L2 14,0
L1 21,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen