Reduziernippel, lange Ausf. Außengew. G 1/2 Innengew. G 3/8

Artikelnummer: Z00329043
EAN: 4047322064569
Herstellernummer: 252.16-ES
Reduziernippel, lange Ausf. Außengew. G 1/2 Innengew. G 3/8
Inkl. Steuern: 13,24 € VE 1 Stück Netto 11,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Reduziernippel, lange Ausführung Außen- gewinde G 1/2 Innen- gewinde G 3/8 / Reduziernippel / - aus Edelstahl 1.4571 - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Innen-gewinde G 3/8 / L1 34,0 / Außen-gewinde G 1/2 / SW 24 / L2 12,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L1 34,0
L2 12,0
Außengewinde G 1/2
Innengewinde G 3/8
SW 24
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen