Reduziernippel, lange Ausf. Außengew. G 1/4 Innengew. G 1/8

Artikelnummer: Z00328879
EAN: 4047322219914
Herstellernummer: 252.12
Reduziernippel, lange Ausf. Außengew. G 1/4 Innengew. G 1/8
Inkl. Steuern: 2,05 € VE 1 Stück Netto 1,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Reduziernippel, lange Ausführung Außen- gewinde G 1/4 Innen- gewinde G 1/8 / Reduziernippel / - aus Messing - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Innen-gewinde G 1/8 / L1 28,0 / Außen-gewinde G 1/4 / SW 17 / L2 10,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SW 17
L1 28,0
Außengewinde G 1/4
Innengewinde G 1/8
L2 10,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen