Reduziernippel, lange Ausf. Außengew. M5 Innengew. M5

Artikelnummer: Z00328870
EAN: 4047322064316
Herstellernummer: 252.08/1
Riegler
Reduziernippel, lange Ausf. Außengew. M5 Innengew. M5
Inkl. Steuern: 1,93 € VE 1 Stück Netto 1,62 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Reduziernippel, lange Ausführung Außen- gewinde M5 Innen- gewinde M5 / Reduziernippel / - aus Messing - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Innen-gewinde M5 / L1 15,0 / Außen-gewinde M5 / SW 8 / L2 5,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innengewinde M5
Außengewinde (”) M5
SW 8
L2 5,0
L1 15,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen