Reduziernippel, lange Ausf. Außengew. M5 Innengew. M5

Artikelnummer: Z00329032
EAN: 4047322064323
Herstellernummer: 252.08/1-ES
Reduziernippel, lange Ausf. Außengew. M5 Innengew. M5
Inkl. Steuern: 11,53 € VE 1 Stück Netto 9,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Reduziernippel, lange Ausführung Außen- gewinde M5 Innen- gewinde M5 / Reduziernippel / - aus Edelstahl 1.4571 - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Innen-gewinde M5 / L1 16,0 / Außen-gewinde M5 / SW 10 / L2 5,5

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innengewinde M5
Außengewinde (”) M5
SW 10
L2 5,5
L1 16,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen