Reduzierverschrau BG Dichtkegel Stahl verzinkt Mutterm 30x2,0

Artikelnummer: Z00329695
EAN: 4047322211925
Herstellernummer: V 556
Riegler
Reduzierverschrau BG Dichtkegel Stahl verzinkt Mutterm 30x2,0
Inkl. Steuern: 11,82 € VE 1 Stück Netto 9,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Reduzierverschraubung mit Dichtkegel Mutter- Innen- gewinde für Ø 1 M30x2,0 Rohr- Außen-Ø 1 mm 22 / Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR. / SW 3 36 / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / SW 1 27 / Mutter-Innengewindefür Ø 1 M30x2,0 / Rohr-Außen-Ø 1 22 / SW 2 14 / Rohr-Außen-Ø 2 6 / L1 47,0 / für Drücke(bar) 160

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SW 3 36
SW 2 14
SW 1 27
L1 47,0
Rohr-Außen-D 2 6
Rohr-Außen-D 1 22
PN 315
Mutter-Innengewinde ür D 1 M30x2,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen