Reduzierverschrau BG Dichtkegel Stahl verzinkt Mutterm 16x1,5

Artikelnummer: Z00329696
EAN: 4047322211932
Herstellernummer: V 557
Riegler
Reduzierverschrau BG Dichtkegel Stahl verzinkt Mutterm 16x1,5
Inkl. Steuern: 6,46 € VE 1 Stück Netto 5,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Reduzierverschraubung mit Dichtkegel Mutter- Innen- gewinde für Ø 1 M16x1,5 Rohr- Außen-Ø 1 mm 10 / Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR. / SW 3 19 / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / SW 1 14 / Mutter-Innengewindefür Ø 1 M16x1,5 / Rohr-Außen-Ø 1 10 / SW 2 17 / Rohr-Außen-Ø 2 8 / L1 40,0 / für Drücke(bar) 315

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SW 3 19
SW 2 17
SW 1 14
L1 40,0
Rohr-Außen-D 2 8
Rohr-Außen-D 1 10
PN 315
Mutter-Innengewinde ür D 1 M16x1,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen