Reduzierverschraubung m. Dichtkegel Edelstahl 1.4571Mutter-

Artikelnummer: Z00329384
EAN: 4047322215879
Herstellernummer: ES 553
Reduzierverschraubung m. Dichtkegel Edelstahl 1.4571Mutter-
Inkl. Steuern: 28,41 € VE 1 Stück Netto 23,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Reduzierverschraubung mit Dichtkegel Mutter- Innen- gewinde für Ø 1 M18x1,5 Rohr- Außen-Ø 1 mm 12 / Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Mutter-Innengewindefür Ø 1 M18x1,5 / Rohr-Außen-Ø 1 12 / Rohr-Außen-Ø 2 6 / L1 39,5 / für Drücke(bar) 315

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L1 39,5
Rohr-Außen-D 2 6
PN 315
Rohr-Außen-D 1 12
Mutter-Innengewinde ür D 1 M18x1,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen