Reduzierverschraubung m. Dichtkegel Edelstahl 1.4571Mutter-

Artikelnummer: Z00329393
EAN: 4047322215954
Herstellernummer: ES 561
Riegler
Reduzierverschraubung m. Dichtkegel Edelstahl 1.4571Mutter-
Inkl. Steuern: 73,04 € VE 1 Stück Netto 61,38 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Reduzierverschraubung mit Dichtkegel Mutter- Innen- gewinde für Ø 1 M30x2,0 Rohr- Außen-Ø 1 mm 22 / Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Mutter-Innengewindefür Ø 1 M30x2,0 / Rohr-Außen-Ø 1 22 / Rohr-Außen-Ø 2 8 / L1 45,5 / für Drücke(bar) 160

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L1 45,5
Rohr-Außen-D 2 8
Rohr-Außen-D 1 22
PN 160
Mutter-Innengewinde ür D 1 M30x2,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen