Reduzierverschraubung m. DichtkegelStahl verzinktMutterm 30x2,0 innen

Artikelnummer: Z00329704
EAN: 4047322212014
Herstellernummer: V 565
Reduzierverschraubung m. DichtkegelStahl verzinktMutterm 30x2,0 innen
Inkl. Steuern: 8,97 € VE 1 Stück Netto 7,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Reduzierverschraubung mit Dichtkegel Mutter- Innen- gewinde für Ø 1 M30x2,0 Rohr- Außen-Ø 1 mm 22 / Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR. / SW 3 36 / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / SW 1 27 / Mutter-Innengewindefür Ø 1 M30x2,0 / Rohr-Außen-Ø 1 22 / SW 2 19 / Rohr-Außen-Ø 2 10 / L1 48,0 / für Drücke(bar) 160

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rohr-Außen-D 1 22
SW 1 27
PN 160
SW 2 19
Mutter-Innengewinde ür D 1 M30x2,0
L1 48,0
Rohr-Außen-D 2 10
SW 3 36
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen