T-Reduzierstücke, 3 x Innengew. Innengew. 2 x G 1/2 Gew. Abg. G 3/8

Artikelnummer: Z00329866
EAN: 4047322280556
Herstellernummer: 253.94
T-Reduzierstücke, 3 x Innengew. Innengew. 2 x G 1/2 Gew. Abg. G 3/8
Inkl. Steuern: 17,16 € VE 1 Stück Netto 14,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

T-Reduzierstücke, 3 x Innengewinde Innen- gewinde 2 x G 1/2 Gewinde Abgang G 3/8 / Anschlussstücke / - Messing - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Betriebsdruckbar 10 / Innen-gewinde 2 x G 1/2 / L1 51,0 / Betriebstemperatur max. 90 °C / Betriebsdruck max. 10 bar / L2 26,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Betriebsdruck max. 10 bar
Gewinde Abgang G 3/8
L1 51,0
L2 26,0
Betriebstemperatur max. 90 °C
Innengewinde 2 x G 1/2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen