Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Reflex reflex Ausdehn.gefäss N 400 L 6bar 120°C grau

Artikelnummer
Z21696342
EAN
4036705110139
Herstellernummer
8218000
Marke
Reflex
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
360,99 € 311,20 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21696342
EAN
4036705110139
Herstellernummer
8218000
Marke
Reflex

Technische Daten

Anschl.245
AnschlussR 1"
Ausführung400 l
Durchmesser740 Millimeter
Gewicht53500 Gramm
Höhe1102 Millimeter
ProduktkategorieAusdehnungsgefäss
SerieREFLEX N
TypN 400
Werksnummer8218000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

für geschlossene Heiz- und Kühlwassersysteme, mit Gewindeanschlüssen, ab 35 l stehend, Membran nach DIN EN 13831, zul. Betriebstemperatur 70 °C, für Frostschutzmittelzusatz bis 50 %, Zulassung gem. Richtlinie über Druckgeräte 97/23/EG, Vordruck 1,5 bar, max. 120 °C
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente