Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Reflex reflex Ausdehnungsgefäss N 50 Liter 6bar 120°C grau

Artikelnummer
Z21696333
EAN
4036705109812
Herstellernummer
8209300
Marke
Reflex
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
43,99 € 37,92 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21696333
EAN
4036705109812
Herstellernummer
8209300
Marke
Reflex

Technische Daten

Anschl.175
AnschlussR 3/4"
Ausführung50 l
Breite445 Millimeter
Durchmesser441 Millimeter
Gewicht10980 Gramm
Höhe496 Millimeter
Länge450 Millimeter
ProduktkategorieAusdehnungsgefäss
SerieREFLEX N
TypN 50
Werksnummer8209300
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

für geschlossene Heiz- und Kühlwassersysteme, mit Gewindeanschlüssen, ab 35 l stehend, Membran nach DIN EN 13831, zul. Betriebstemperatur 70 °C, für Frostschutzmittelzusatz bis 50 %, Zulassung gem. Richtlinie über Druckgeräte 97/23/EG, Vordruck 1,5 bar, max. 120 °C
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente