Regalkasten KB 3/186 rot 300x186x83 mm (LxBxH)

Artikelnummer: Z00419624
EAN: 4031022008374
LA-KA-PE
Regalkasten KB 3/186 rot 300x186x83 mm (LxBxH)
Inkl. Steuern: 4,26 € VE 1 Stück Netto 3,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Regalkasten

Aus hochwertigem Polypropylen (PP). Besonders geeignet zur Lagerung von Kleinteilen und für die Lagerhaltung im Automobilbereich. 3 Standardfarben lieferbar: rot, blau, gelb. (Lieferung ohne Etiketten und Trennwände). Auszugssperren sind auf Anfrage lieferbar.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 186
Farbe rot
Länge (mm) 300
Modell KB 3/186
Höhe (mm) 83

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen