Regallagerbox grau L.300xB.160xH.100mm

Artikelnummer: Z00064111
EAN: 4031022047731
Herstellernummer: MB 300- 160
LA-KA-PE
Regallagerbox grau L.300xB.160xH.100mm
Inkl. Steuern: 47,05 € VE 15 Stück Netto 39,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus hochschlagfestem Polystrol · ideal zur Lagerung von Kleinteilen in Regalsystemen in den Standardtiefen 300/400/500 mm · mit stirnseitigem Griff und integrierter Auszugssperre · variabel einsetzbar durch umsteckbare Trennwände (Zubehör) · das extra große Etikettenfeld (Etiketten s. Zubehör) kann zusätzlich mit einer Schutzfolie (Zubehör) vor Verschmutzung geschützt werden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 160
Farbe Grau
Modellbezeichnung MB 300-160
Länge (mm) 300
Material PS
Höhe (mm) 100/112
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen