LA-KA-PE Regallagerbox grau L.400xB.160xH.100mm

Artikelnummer: Z00064112
EAN: 4031022051660
Herstellernummer: MB 400- 160
LA-KA-PE Regallagerbox grau L.400xB.160xH.100mm
Brutto Set-Preis 63,78 € 15 Stück pro Karton Netto 53,60 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus hochschlagfestem Polystrol · ideal zur Lagerung von Kleinteilen in Regalsystemen in den Standardtiefen 300/400/500 mm · mit stirnseitigem Griff und integrierter Auszugssperre · variabel einsetzbar durch umsteckbare Trennwände (Zubehör) · das extra große Etikettenfeld (Etiketten s. Zubehör) kann zusätzlich mit einer Schutzfolie (Zubehör) vor Verschmutzung geschützt werden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge 400 Millimeter
Höhe (mm) 100/112
Farbe grau
Material PS
Modellbezeichnung MB 400-160
Breite (mm) 160
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]