Regalelement Deckelelement LOGS 250 H130xB540xT390 Blau RAL 5022

Artikelnummer: Z00063693
EAN: 4054773011578
Regalelement Deckelelement LOGS 250 H130xB540xT390 Blau RAL 5022
Inkl. Steuern: 11,95 € VE 1 Stück Netto 10,04 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Vorderkante mit Aufkantung für Firmenschild etc.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 390
Breite (mm) 540
Höhe (mm) 130

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen