Regalelement Einsatz 12fach LOGS 133 H48xB338xT238mm Ku schwarz Leereinsatz

Artikelnummer: Z00063666
EAN: 4054773011288
Regalelement Einsatz 12fach LOGS 133 H48xB338xT238mm Ku schwarz Leereinsatz
Inkl. Steuern: 33,22 € VE 6 Stück Netto 27,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

leer · aus Kunststoff · 12-fach · Mindestabnahme: 6 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 238
Breite (mm) 338
Material Kunststoff
Höhe (mm) 48
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen