Regalelement Einsatz 8fach LOGS 130 H48xB338xT238mm Ku schwarz Leereinsatz

Artikelnummer: Z00063665
EAN: 4054773011271
Regalelement Einsatz 8fach LOGS 130 H48xB338xT238mm Ku schwarz Leereinsatz
Inkl. Steuern: 30,10 € VE 6 Stück Netto 25,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

leer · aus Kunststoff · 8-fach · Mindestabnahme: 6 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 338
Material Kunststoff
Tiefe (mm) 238
Höhe (mm) 48
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen