Regalelement Kartuschen 6reihig LOGS 170 H520xB540xT390mm Blau RAL 5022

Artikelnummer: Z00063686
EAN: 4054773011493
Regalelement Kartuschen 6reihig LOGS 170 H520xB540xT390mm Blau RAL 5022
Inkl. Steuern: 41,07 € VE 1 Stück Netto 34,51 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Kartuschen bis Ø 70 mm · 6-reihig

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 390
Breite (mm) 540
Höhe (mm) 520

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen