Regalelement m. 2 Schubl. LOGS 100 H520xB540xT390mm Blau RAL 5022 abschließbar

Artikelnummer: Z00063680
EAN: 4054773011431
Regalelement m. 2 Schubl. LOGS 100 H520xB540xT390mm Blau RAL 5022 abschließbar
Inkl. Steuern: 189,07 € VE 1 Stück Netto 158,88 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

2 Schübe mit 50 und 190 mm Höhe · abschließbar Antirutschmatten s. Zubehör Füllstreifen s. Zubehör Einsätze s. Zubehör

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 390
Breite (mm) 540
Höhe (mm) 520
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen