Regalelement Trennblech für Logs 40 LOGS 41 H95xT392mm Blau Ral 5022

Artikelnummer: Z00063675
EAN: 4054773011387
Regalelement Trennblech für Logs 40 LOGS 41 H95xT392mm Blau Ral 5022
Inkl. Steuern: 4,88 € VE 1 Stück Netto 4,10 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für LOGS 40 · ermöglicht variable Einteilung des Platzbedarfs

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 520
Breite (mm) 540
Tiefe (mm) 390
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen