Regalmodul Lochblechseitenwand LOGS 80 H2000xB390mm Blau RAL 5022

Artikelnummer: Z00063678
EAN: 4054773011417
Regalmodul Lochblechseitenwand LOGS 80 H2000xB390mm Blau RAL 5022
Inkl. Steuern: 47,24 € VE 1 Stück Netto 39,70 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

2-teilig · Nutzfläche B 310 mm x H 1400 mm · mit Eurolochung ab 500 mm · als seitlicher Abschluss für alle Regalmodule · zusätzlich können Produkte mit Standardhaken aufgehängt werden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 390
Nutzflächenbreite (mm) 310
Nutzflächenhöhe (mm) 1400
Höhe (mm) 2000
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen