ELKA PU/PE EN343 3/1 Regenbundhose marine Gr. S

Artikelnummer: Z00209572
Herstellernummer: 022401-007-S
ELKA PU/PE EN343 3/1 Regenbundhose marine Gr. S
Inkl. Steuern: 33,71 € VE 1 Stück Netto 28,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ELKA Regenbundhose, PU/PE, Norm: EN 343 3/1, Material: 100% PU/Polyester, Gewicht: 190 g/m2, Elastik im Bund, 2 Taschen-Öffnungen in der Seitennaht, Zollstocktasche am rechten Bein, Cargotasche am linken Bein, Reißverschluss am Bein, Reflex am Bein, Größen: XS - 5XL Lieferbare Farben: olivgrün (001) marine (007)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Regenjacke
Farbe marine
Größe S
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen