feldtmann Regenlatzhose Ribe Gr.XL Gelb 100% Nylon

Artikelnummer: Z00038721
EAN: 4025888232318
Herstellernummer: 2122
feldtmann Regenlatzhose Ribe Gr.XL Gelb 100% Nylon
Brutto Set-Preis 9,87 € Netto 8,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Taschen zum Durchgreifen · Hosensaum weitenverstellbar · Material: 100 % Nylon

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe gelb
Kleidergröße XL
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]