MASCOT SWANSEE Regenlatzhose grün Gr. L

Artikelnummer: Z00209616
EAN: 5707209512765
Herstellernummer: 07061-028-03-L
MASCOT SWANSEE Regenlatzhose grün Gr. L
Inkl. Steuern: 35,82 € VE 1 Stück Netto 30,10 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

MASCOT Aqua Regenlatzhose SWANSEE, Material: 70% Polyester/30% Polyurethan, Gewicht: 210 g/m², äußerst strapazierfähig und mit verklebten Nähten, verstellbare Schulterträger aus Stoff mit kurzem, kräftigen Gummizug und Kunststoffschnallen, Druckknöpfe an den Seiten und Fußgelenken, Größen: XS - 4XL Lieferbare Farben: marine (01) grün (03)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Latzhose
Farbe grün
Größe L
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen