PLANAM MONSUN Regenbundhose grau Gr. S

Artikelnummer: Z00209687
EAN: 4030913863382
Herstellernummer: 1482-S
PLANAM MONSUN Regenbundhose grau Gr. S
Inkl. Steuern: 27,33 € VE 1 Stück Netto 22,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

PLANAM Regenbundhose MONSUM, Material: 100% Polyester, PLANAM-TEX beschichtet, Ripstop-Optik, Futter: 100% Polyester-Netz, atmungsaktiv, wasserdicht, Nähte hinterklebt, 2 Beuteltaschen mit Reißverschluss, 1 Gesäßtasche mit Reißverschluss, Reflexbiesen als Applikationen, elastischer Einsatz im Bund mit Kordelzug, Fußweitenverstellung mit Klettverschluss, Reißverschluss am Unterschenkel, Größen: S - XXXL Lieferbare Farben: schwarz (1480) grau (1482) marine (1481) grün (1483) orange (1484)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Regenbundhose
Farbe Grau
Größe S
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen