Quality Brand Regenbundhose Gr.L, gelb EN20471 Kl.2 / EN343

Artikelnummer: Z00038894
EAN: 4029201140144
Quality Brand Regenbundhose Gr.L, gelb EN20471 Kl.2 / EN343
Inkl. Steuern: 14,79 € VE 1 Stück Netto 12,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

EN 471, EN 343 · Obermaterial: 100 % Polyester mit PU-Beschichtung · wind- und wasserdicht · alle Nähte verschweißt · Gummizug am Bund · 2 Seitentaschen · Beinöffnung verstellbar · 2 x 5 cm Reflexstreifen umlaufend an den Beinen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kleidergröße L
Farbe gelb
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen