5Star™ Kartonregister, weiß, blanko 20-teilig, B225/240xH297mm

Artikelnummer: Z00027727
EAN: 5018206292353
Herstellernummer: 929275
5Star™ Kartonregister, weiß, blanko 20-teilig, B225/240xH297mm
Inkl. Steuern: 1,62 € VE 1 Garnitur Netto 1,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• aus 110 g/m² weißem Papier • 11-fach-Lochung • mit Deckblatt • für DIN A4 Format

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe weiß
Format B 225 / 240 x H 297 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen