DURABLE DURABLE Register 20tlg/6223-05, grün, 20-teilig, A4hoch

Artikelnummer: Z00023697
EAN: 4005546620206
Herstellernummer: 6223-05
DURABLE DURABLE Register 20tlg/6223-05, grün, 20-teilig, A4hoch
Brutto Set-Preis 9,03 € Netto 7,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• mit umschweißten Taben inkl. o Einsteckschildern • EDV-beschriftbar • Lochung 60/80 und 80 x 80 x 80 mm • Maße: B 230 x H 297 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe grün
Format DIN A4 hoch
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]