DURABLE DURABLE Register blanko/6443-10, grau, 20-teilig, B215/230xH297mm

Artikelnummer: Z00025286
EAN: 4005546640747
Herstellernummer: 6443-10
DURABLE DURABLE Register blanko/6443-10, grau, 20-teilig, B215/230xH297mm
Brutto Set-Preis 2,89 € Netto 2,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• mit umschweißten Taben • inkl. Einsteckschildern, EDV-beschriftbar und Universallochung • Material: 120 my starke Kunststofffolie

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 215 / 230 x H 297 mm
Farbe grau
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]