ELBA Tauenregister, blanko/02424, weiß, TauenPapier, 210x230mm, Inh. 12-teilig

Artikelnummer: Z00026229
EAN: 04002030024243
Herstellernummer: 02424/400012104
ELBA Tauenregister, blanko/02424, weiß, TauenPapier, 210x230mm, Inh. 12-teilig
Inkl. Steuern: 1,75 € VE 1 Satz Netto 1,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• aus 110 g/m² hellgrauem Papier • für DIN A4 Formate • mit Deckblatt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Weiß
Format 210 x 230 mm
Inhalt 12-teilig
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen