EXACOMPTA Register 1106E/1106E A4 Weiß mit farbigen Taben 1-6 160g/m²

Artikelnummer: Z00497530
EAN: 3130630011064
Herstellernummer: 1106E
EXACOMPTA Register 1106E/1106E A4 Weiß mit farbigen Taben 1-6 160g/m²
Brutto Set-Preis 1,27 € Netto 1,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• aus 160 g/m² Manila-Karton • Farbe: weiß mit farbigen Taben • im Format DIN A4 • Universallochung • bedruckbare Indexseite

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format A4
Grammatur 160g/m²
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]