EXACOMPTA Register A-Z 20-teilig Narture Future 160g/1111E A4 w m. farbig.Taben

Artikelnummer: Z00497531
EAN: 3130630011118
Herstellernummer: 1111E
EXACOMPTA Register A-Z 20-teilig Narture Future 160g/1111E A4 w m. farbig.Taben
Inkl. Steuern: 2,92 € VE 1 Garnitur Netto 2,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• aus 160 g/m² Manila-Karton • Farbe: weiß mit farbigen Taben • im Format DIN A4 • Universallochung • bedruckbare Indexseite

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Grammatur 160g/m²
Format A4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen