EXACOMPTA Register A-Z 20-teilig Narture Future 160g/m/MWDA-ZZ A4 w A-Z 160g/m²

Artikelnummer: Z00497617
EAN: 5016196003584
Herstellernummer: MWDA-ZZ
EXACOMPTA Register A-Z 20-teilig Narture Future 160g/m/MWDA-ZZ A4 w A-Z 160g/m²
Inkl. Steuern: 2,93 € VE 1 Garnitur Netto 2,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• mit kunststoffüberzogenen plastifizierten Taben • im Format DIN A4 • FSC zertifiziert • Universallochung • Grammatur: 160 g/m²

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Grammatur 160g/m²
Format A4

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen