EXACOMPTA EXACOMPTA Forever Recycling-Ktn Register 220g/2106E A4 kräFarben+farbig Tabs6tlg

Artikelnummer: Z00497559
EAN: 3130630021063
Herstellernummer: 2106E
EXACOMPTA EXACOMPTA Forever Recycling-Ktn Register 220g/2106E A4 kräFarben+farbig Tabs6tlg
Inkl. Steuern: 1,18 € VE 1 Garnitur Netto 0,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• durchgefärbter 220 g/m² Recycling Karton mit farbigen Tabs • Universallochung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Grammatur 220g/m²
Format DIN A4+
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen