EXACOMPTA Manila-Ktn Register 225g/qm /1410E DINA4 intens.Farben farb.Tabs 10tlg

Artikelnummer: Z00497541
EAN: 3130630014102
Herstellernummer: 1410E
EXACOMPTA Manila-Ktn Register 225g/qm /1410E DINA4 intens.Farben farb.Tabs 10tlg
Inkl. Steuern: 1,68 € VE 1 Garnitur Netto 1,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• aus 230 g/m² starkem Mainla-Karton • durchgefärbter Premium Karton • intensive Farben • Universallochung • FSC zertifiziert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Grammatur 225g/m²
Format DIN A4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen