EXACOMPTA Manila-Ktn Register 225g/qm XXL/2410E A4+ Index u. farbi. Tabs 10tlg

Artikelnummer: Z00497562
EAN: 3130630024101
Herstellernummer: 2410E
EXACOMPTA Manila-Ktn Register 225g/qm XXL/2410E A4+ Index u. farbi. Tabs 10tlg
Inkl. Steuern: 3,21 € VE 1 Garnitur Netto 2,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• aus 230 g/m² starkem Mainla-Karton • durchgefärbter Premium Karton • intensive Farben • Universallochung • FSC zertifiziert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Grammatur 400g/m²
Format A4+

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen