Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

HAN HAN Karteibox DIN A8 quer/978-14, blau, Kunststoff, Inh. 100 Karten+A-Z Register

Artikelnummer
Z00025939
EAN
04012473978140
Herstellernummer
978-14
Marke
HAN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
4,99 € 4,30 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00025939
EAN
04012473978140
Herstellernummer
978-14
Marke
HAN

Technische Daten

AusführungKunststoff
Ausführung der Lieferzusammenstellunginkl. 100 Karten, A-Z Register
Farbeblau
Farbe des Deckelsblau
FormatDIN A8 quer
HauptmerkmaleMaße: 6,9 x 7,1 x 5,8 cm (B x H x T)
Inhalt100 Karten + A-Z Register
Max. Anzahl der Karten200 Karten
Maße6,9 x 7,1 x 5,8 cm (B x H x T) Millimeter
Mit GrifflochNein
VerschlussartSchnappverschluss
Verwendung für KartenformatDIN A8 quer
WerkstoffPolystyrol
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• Karteibox mit stabilem Schnappverschluss und Stahlscharnier • Deckel ist umklappbar, so dass eine Nutzung als Trog möglich ist • Material: hochwertiger Kunststoff (PS)
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente