LEITZ Register Blanko/1278, grau, A4 20-teilig, A4, 238mm, 297mm

Artikelnummer: Z00023885
EAN: 04002432301799
Herstellernummer: 1278
LEITZ
LEITZ Register Blanko/1278, grau, A4 20-teilig, A4, 238mm, 297mm
Inkl. Steuern: 11,63 € VE 1 Satz Netto 9,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Premium-Plastikregister • Kunststofffolie in grau • mit beschriftbarem Deckblatt (250 g/m²) • inkl. auswechselbaren Einsteckschildern mit Farbrand • Folienstärke: 120 my

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Grau
Format DIN A4, 238 mm, 297 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen